€ 95,29/ stukexcl. btw
€ 115,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LK-SPO |
Type | LK-SPO 127G |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 600 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 170 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Type | LK-SPO |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |