Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LK-GSPO 65K

  • ERIKS:12540237
  • Fabrikant:4047526114688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,99/ stukexcl. btw

€ 112,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
65 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
92 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LK-GSPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C