Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LK-ALTH 125K-3

  • ERIKS:11091596
  • Fabrikant:4047526265793
Image 1
Behuizing: Serie LK: Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 125 x 40 - 155 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.Geschroefde wielas.Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6-vrij.Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane , 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.Velg: Gegoten aluminium.Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 82,14/ stukexcl. btw

€ 99,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LK-ALTH
Type
LK-ALTH 125K-3
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Nee
Type
LK-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C