Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LIXR-POHI 81G-OF

  • ERIKS:13021861
Image 1
Serie: LIXR-POHI

Hittebestendige roestvaststalen wielen met boutgat, met hittebestendig thermoplastisch wiel Blickle TempLine® Performance.

Behuizing: serie LIXR - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit. 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Alle metalen onderdelen zoals kogels, centrale bout en asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POHI - Hoogwaardig, slagvast, hittebestendig polyamide, 85° Shore D, grijs.
Lagering: glijlager of twee ingeperste, met hittebestendig speciaal vet gesmeerde, roestvaste kogellagers.
Temperatuurbestendig van -25° C tot +250° C.
Autoclaafbestendig
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE