Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LIXR-POHI 102G-OF

  • ERIKS:12539933
  • Fabrikant:4047526125509
Image 1
Serie: LIXR-POHI

Hittebestendige roestvaststalen wielen met boutgat, met hittebestendig thermoplastisch wiel Blickle TempLine® Performance.

Behuizing: serie LIXR - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit. 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Alle metalen onderdelen zoals kogels, centrale bout en asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POHI - Hoogwaardig, slagvast, hittebestendig polyamide, 85° Shore D, grijs.
Lagering: glijlager of twee ingeperste, met hittebestendig speciaal vet gesmeerde, roestvaste kogellagers.
Temperatuurbestendig van -25° C tot +250° C.
Autoclaafbestendig
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 80,94/ stukexcl. btw

€ 97,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LIXR-POHI
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C