Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LIXR-PHN 81G

  • ERIKS:12539926
  • Fabrikant:4047526604110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,97/ stukexcl. btw

€ 91,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Fenolhars hittebestendig
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
102 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LIXR-PHN
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C