Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LIX-PHN 81G

  • ERIKS:11556201
  • Fabrikant:4047526601898
Image 1
Serie: LIX-PHN, BX-PHN

Hittebestendige roestvaststalen wielen met bevestigingsplaat, met hittebestendig Duroplast-wiel Blickle TempLine® Classic.

Behuizing: serie LIX/BX - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit. 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan
de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Wiel-D 80-125 mm met teflon beklede roestvaste asbus. Alle metalen onderdelen zoals kogels, centrale bout en asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PHN - Fenolhars, 90° Shore D, zwart.
Lagering: glijlager.
Temperatuurbestendig van -35° C tot +260° C, korte tijd tot +300° C.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 82,44/ stukexcl. btw

€ 99,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Fenolhars hittebestendig
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
102 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LIX-PHN
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C