Serie: LIX-PHN, BX-PHN
Hittebestendige roestvaststalen wielen met bevestigingsplaat, met hittebestendig Duroplast-wiel Blickle TempLine® Classic.
Behuizing: serie LIX/BX - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit. 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan
de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Wiel-D 80-125 mm met teflon beklede roestvaste asbus. Alle metalen onderdelen zoals kogels, centrale bout en asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.
Wiel: serie PHN - Fenolhars, 90° Shore D, zwart.
Lagering: glijlager.
Temperatuurbestendig van -35° C tot +260° C, korte tijd tot +300° C.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.