Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LI-POHI 200G

  • ERIKS:12539853
  • Fabrikant:4047526087685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,31/ stukexcl. btw

€ 209,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LI-POHI
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C