Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LI-PHN 81G

  • ERIKS:12539843
  • Fabrikant:4047526580155
Image 1
Serie: LI-PHN, B-PHNHittebestendige plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, met hittebestendig Duroplast-wiel Blickle TempLine® Classic.Behuizing: serie LI/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming doorspeciale vorm van de bevestigingsplaat. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en eenaan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet. Glijlagerversies (wiel-D 80-125 mm) met teflon beklede roestvasteasbus. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten:zie Blickle catalogus.Wiel: serie PHN - Fenolhars, 90° Shore D, zwart.Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers met hittebestendig speciaal vet gesmeerd (“HK”) of twee ingeperste ovenlagers (“IK”).Temperatuurbestendig van -35° C tot +260° C, korte tijd tot +300° C.
Opslaan in lijst

€ 43,11/ stukexcl. btw

€ 52,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Fenolhars hittebestendig
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
102 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LI-PHN
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -35 tot 260 °C