€ 52,49/ stukexcl. btw
€ 63,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 150 mm |
Afmeting bovenplaat | 100 x 85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | LI-G |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -100 tot 600 °C |