Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LHZ-ALEV 160K

  • ERIKS:12539703
  • Fabrikant:4047526226039
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
202 mm
Type
LHZ-ALEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C