€ 150,40/ stukexcl. btw
€ 181,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 145 mm |
Afmeting bovenplaat | 110 x 140 mm |
Boutgat asafstand | 75-80 x 105 mm |
Type | LHD-ALEV |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |