Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-VSTH 80K

  • ERIKS:12539692
  • Fabrikant:4047526104337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,58/ stukexcl. btw

€ 145,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
280 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
120 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LH-VSTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C