Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-SVS 100K-1

  • ERIKS:12033750
  • Fabrikant:4047526584832
Image 1
Serie: LH-SVS, BH-SVS

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, met super zwaarlast massief stalen wiel.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SVS - Gedraaid speciaalstaal, met licht gebolleerd loopvlak.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 155,29/ stukexcl. btw

€ 187,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LH-SVS
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C