Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-SPO 80K-FA

  • ERIKS:12539681
  • Fabrikant:4047526198657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,98/ stukexcl. btw

€ 110,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
120 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LH-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C