Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-SETH 160K

  • ERIKS:10069363
  • Fabrikant:4047526045319
Image 1
Serie: LH-SETH, BH-SETH

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.
Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SETH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, zilver gelakt.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 234,98/ stukexcl. btw

€ 284,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
202 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LH-SETH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C