Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-POTH 125G-1

  • ERIKS:12539342
  • Fabrikant:4047526251376
Image 1
Serie: LH-POTH, BH-POTH, wiel-D 75 - 125 mm

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.
Lagering: glijlager, rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 82,61/ stukexcl. btw

€ 99,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
165 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LH-POTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C