Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-POEV 250K-IS

  • ERIKS:12539285
  • Fabrikant:4047526617820
Image 1
Serie: LH-POEV, BH-POEV

Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: rollager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
312 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LH-POEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C