Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-GTH 100K-3

  • ERIKS:12538832
  • Fabrikant:4047526635657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,41/ stukexcl. btw

€ 155,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LH-GTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C