Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-GSPO 65K

  • ERIKS:12538806
  • Fabrikant:4047526117993
Image 1
Serie: LH-GSPO, BH-GSPO

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, met zwaarlast gietpolyamide wiel.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie GSPO - Hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide, 80° Shore D, gebroken wit.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 125,60/ stukexcl. btw

€ 151,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
65 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
650 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
97 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LH-GSPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C