Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-G 250K

  • ERIKS:12538757
  • Fabrikant:4047526048938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,72/ stukexcl. btw

€ 284,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
250 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
295 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LH-G
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 300 °C