€ 134,86/ stukexcl. btw
€ 163,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 900 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 197 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Type | LH-G |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -100 tot 600 °C |