Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LH-G 100G-1

  • ERIKS:12443327
  • Fabrikant:4047526236106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,56/ stukexcl. btw

€ 96,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LH-G
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C