Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEZ-PO 125G

  • ERIKS:12538327
  • Fabrikant:4047526580261
Image 1
Serie: LEZ-PO

Plaatstalen wielen met pen, met polyamide wiel.

Behuizing: serie LEZ - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans.
De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. De stalen pen en stabiele, centrale bout hebben een onlosmakelijke schroefverbinding of zijn samengesteld als een deel uitgevoerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 36,41/ stukexcl. btw

€ 44,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Type
LEZ-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C