Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEXR-TPA 127KD-ELS-FK

  • ERIKS:12538176
  • Fabrikant:4047526208837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,09/ stukexcl. btw

€ 93,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LEXR-TPA
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C