Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEXR-POEV 125KD-SG

  • ERIKS:12538121
  • Fabrikant:4047526616885
Image 1
Serie: LEXR-POEV

Roestvaststalen wielen met boutgat, wiel met elastisch massief rubberen loopvlak “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie LEXR - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen.^Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: glijlager, roestvast rollager, twee ingeperste, afgedichte kogellagers of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).
Kogellagerversies standaard met extra kogellagerafdichting.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Opslaan in lijst

€ 86,01/ stukexcl. btw

€ 104,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LEXR-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C