€ 55,62/ stukexcl. btw
€ 67,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LEXR-PO |
Type | LEXR-PO 80G |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 102 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 70 mm |
Type | LEXR-PO |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |