Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEXR-PO 100G

  • ERIKS:11366746
  • Fabrikant:4047526483036
Image 1
Behuizing: Serie LEXR: Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen.

Wiel: Serie PO: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: Glijlager, roestvast naaldlager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager.
Opslaan in lijst

€ 61,41/ stukexcl. btw

€ 74,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LEXR-PO
Type
LEXR-PO 100G
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LEXR-PO
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C