€ 138,76/ stukexcl. btw
€ 167,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 135 kg |
Lager | Roestvaststalen naaldlager |
Hoogte | 190 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Type | LEX-VPP |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |