Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEX-VPP 100G-SG

  • ERIKS:11172898
  • Fabrikant:4047526284930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,60/ stukexcl. btw

€ 72,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LEX-VPP
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C