Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEX-POEV 80XR-SG

  • ERIKS:11652173
  • Fabrikant:4047526611064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,07/ stukexcl. btw

€ 83,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
140 kg
Lager
Roestvaststalen naaldlager
Hoogte
102 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LEX-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C