Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEX-POEV 125XR-SG

  • ERIKS:12538018
  • Fabrikant:4047526367985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,06/ stukexcl. btw

€ 104,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Roestvaststalen naaldlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LEX-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C