Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LEX-PO 200G

  • ERIKS:12443342
  • Fabrikant:4047526422325
Image 1
Behuizing: Serie LEX/BX: Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen.
Wiel- en draaikransrem "stop-fix".

Wiel: Serie PO: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: Glijlager, roestvast naaldlager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager.
Opslaan in lijst

€ 156,94/ stukexcl. btw

€ 189,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LEX-PO
Type
LEX-PO 200G
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LEX-PO
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C