€ 58,37/ stukexcl. btw
€ 70,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 102 mm |
Afmeting bovenplaat | 100 x 85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | LEX-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |