Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 90 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 125 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 70 mm |
Type | LER-VGA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |