€ 27,86/ stukexcl. btw
€ 33,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 70 kg |
Lager | Naaldlager |
Hoogte | 125 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 70 mm |
Type | LER-VE |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |