€ 24,17/ stukexcl. btw
€ 29,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 60 mm |
Breedte | 29 mm |
Draaggewicht | 80 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 80 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 70 mm |
Type | LER-PPN |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |