Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LER-PPN 125G

  • ERIKS:12486527
  • Fabrikant:4047526098308
Image 1
Serie: LER-PPN

Plaatstalen wielen met boutgat, met polypropyleen wiel.

Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.

Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.
Wiel: serie PPN - Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, 60° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager of rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 28,14/ stukexcl. btw

€ 34,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LER-PPN
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C