Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LER-PO 60G

  • ERIKS:11381481
  • Fabrikant:4047526607388
Image 1
Serie: LER-POPlaatstalen wielen met boutgat, met polyamide wiel.Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie PO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C).Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 22,58/ stukexcl. btw

€ 27,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
60 mm
Breedte
29 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
80 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LER-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C