Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LER-PO 160R-FA

  • ERIKS:12537399
  • Fabrikant:4047526017026
Image 1
Serie: LER-POPlaatstalen wielen met boutgat, met polyamide wiel.Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie PO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C).Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 79,92/ stukexcl. btw

€ 96,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LER-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C