Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LER-PATH 100G

  • ERIKS:12537331
  • Fabrikant:4047526126360
Image 1
Serie: LER-PATH

Plaatstalen wielen met boutgat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door peciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PATH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zilvergrijs.
Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 29,10/ stukexcl. btw

€ 35,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Type
LER-PATH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C