€ 20,04/ stukexcl. btw
€ 24,25incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LE-VPP |
Type | LE-VPP 125G |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 37.5 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 150 mm |
Afmeting bovenplaat | 100 x 85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | LE-VPP |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |