Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LE-VPP 100R

  • ERIKS:11488767
  • Fabrikant:4047526289164
Image 1
Serie: LE-VPP, B-VPPPlaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met standaard massieve rubberen band.Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie VPP - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: 90° Shore A.Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.Wielafmeting 80 x 32 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, donkergrijs.Lagering: glijlager of rollager.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 20,32/ stukexcl. btw

€ 24,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LE-VPP
Type
LE-VPP 100R
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LE-VPP
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C