Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LE-PPN 60G

  • ERIKS:12537323
  • Fabrikant:4047526098209
Image 1
Serie: LE-PPN, B-PPN

Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, met polypropyleen wiel.

Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PPN - Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, 60° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager of rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 17,11/ stukexcl. btw

€ 20,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Lager
Glijlager
Type
LE-PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C