€ 22,15/ stukexcl. btw
€ 26,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LE-PO |
Type | LE-PO 75R |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 75 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Naaldlager |
Hoogte | 100 mm |
Afmeting bovenplaat | 100 x 85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | LE-PO |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |