Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LE-PO 150R

  • ERIKS:11401180
  • Fabrikant:4047526250652
Image 1
Behuizing: Serie LE/B: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie PO: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: Glijlager, naaldlager of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 51,99/ stukexcl. btw

€ 62,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LE-PO
Type
LE-PO 150R
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
190 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LE-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C