Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LDA-TPA 75G

  • ERIKS:12443350
  • Fabrikant:4047526290016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
75 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
101 mm
Type
LDA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C