Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LDA-TPA 50K-FK

  • ERIKS:11621918
  • Fabrikant:4047526574581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
50 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
71 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LDA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C