Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LDA-TPA 50G

  • ERIKS:12443351
  • Fabrikant:4047526555498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
50 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
71 mm
Type
LDA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C